墜落制止用器具 EA998FFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 タイプフルハーネス/巻取式ランヤード付 注文コード26465576 品番EA998FF-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,600
この商品はタイプ・形状など5種類から選べます 他の種類を見る

ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。
常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
ベルト色は視認性の高い明るい青色。

サイズM 質量(g)1645 タイプフルハーネス/巻取式ランヤード付 ベルト幅(mm)【肩】45、【胸】30、【尻当て】45 バックルワンタッチ式 適応身長(cm)160〜190 アズワン品番65-2319-74 材質(ストラップ)中/ベクトラン 表面/ポリエステル ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)18×1550

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする