墜落制止用器具 EA998FFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 タイプフルハーネス/巻取式ツインランヤード付 形状【腿ベルト】V型 注文コード26465585 品番EA998FF-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,300
この商品はタイプ・形状など5種類から選べます 他の種類を見る

ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。
常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
ベルト色は視認性の高い明るい青色。

形状【腿ベルト】V型 サイズM 質量(g)2345 タイプフルハーネス/巻取式ツインランヤード付 ベルト幅(mm)【肩】45、【胸】30、【腿】45 バックルワンタッチ式 適応身長(cm)160〜190 アズワン品番65-2319-75 材質(ストラップ)中/ベクトラン 表面/ポリエステル ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)18×1550

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26465585 EA998FF-34 25652894 TH-510-2CR93SV-OT-BL4-BK-M2R23 墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 ライトハーネス(コルトリトラ付) ツヨロン(藤井電工) 墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 ライトハーネス(コルトリトラ付) ツヨロン(藤井電工) 1セット 35,980 税込39,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする