墜落制止用器具 EA998FFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26465594 品番 EA998FF-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,600
販売価格(税別)
56,000

ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。
常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。
胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。
多くの工具類を必要とする作業に最適。
腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。
道具を多く装備しても動きやすい設計。
ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。

形状【腿ベルト】水平型 サイズM 質量(g)2985 タイプフルハーネス/巻取式ツインランヤード付 ベルト幅(mm)【肩】45、【胸】30、【腿】45、【胴】50 バックルワンタッチ式 適応身長(cm)160〜190 アズワン品番65-2319-77 材質(ストラップ)中/ベクトラン 表面/ポリエステル ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)18×1550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする