曜日別特売
C-1-g-00006 シンプル 2BUY 10%OFF ポップ・ポスター おしゃれEXPO 26465697

 

C-1-g-00006 シンプル 2BUY 10%OFF ポップ・ポスター おしゃれEXPO 26465697
C-1-g-00006 シンプル 2BUY 10%OFF ポップ・ポスター おしゃれEXPO 26465697

シンプル 2BUY 10%OFF ポップ・ポスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズB0
寸法(幅W×長さL)(mm)1030×1456
1030×1456
1456×1030
841×1189
594×841
420×594
297×420
210×297
148×210
105×148
728×1030
515×728
364×515
257×364
182×257
128×182
1189×841
841×594
594×420
420×297
297×210
210×148
148×105
1030×728
728×515
515×364
364×257
257×182
182×128
91×55
内容量1枚注文コード26465697品番C-1-g-00006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

【ポップ】
A0~A6、B0~B6、名刺サイズのデザインポップを1枚よりお求め頂けます。吊り型スタンドやアクリルフレームのセット商品の差し替え等、中身だけの入れ替えで販促活動をスムーズに実現!カウンターや平台・ワゴン商品への貼り出しなど、1枚単品でも様々なイベントシーンを盛り上げます。
【ポスター】
販売促進用のポスターデザインが最初から豊富に取り揃えられているので、デザイン・サイズを選んで購入するだけで、あなたのお手元に販売促進ツールをお届けいたします。壁面等にポスターを貼るだけで、あなたのお店でも手軽に販売促進スタート!

用途
販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。
サイズB0タイプ縦型寸法(幅W×長さL)(mm)1030×1456材質コート紙紙厚(kg)135
注意
※画像は使用イメージです。※アクリルスタンドは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする