レビータLaくっしょん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 26466109 品番 652076
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

バネを内蔵しているため、突いた時の衝撃を吸収し、手首への負担を軽減します。
硬い路面や坂道などを長時間歩く方にお勧めです。
汗をかいても蒸れにくい通気性の良いストラップです。
グリップは力を入れず自然に握っても、手にフィットし、滑りにくく、長時間使用しても疲れにくい設計です。
ポールの左右が分かる、左右色違いのグリップです。
ポールの先端についている先ゴムは、半球形状で360度どの角度からでもしっかりと接地できます。
対応身長の目安とメモリを1cm刻みで製品に表記しています。
無段階で固定でき、ご使用時に簡単に長さ調節してお使い頂けます。
あると便利な石突を標準装備。先ゴムを外すだけで使用が可能です。滑りやすい砂利道など、歩行場所にあわせてお使いください。

仕様【先ゴム】PP-MW ミントグリーン 質量(g/本)約254 寸法(cm)85〜115 適応身長(cm)135〜183 アズワン品番65-2323-98 材質(シャフト)アルミ合金Φ16+Φ14 先端径(Φmm)8 調節方式回転固定式

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする