エスビット
エスビットの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エスビットの グラス・食器・カトラリー
エスビットの マグカップ・グラス・コップ
マジョリス サーモマグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26466118
品番
ESMGS280TLS
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
開口部のあるプレスオン蓋付
滑り止め保護パッド付
材質
18-8ステンレス鋼/プラスチック(BPA及びフタル酸エステル含まず)
色
シルバー
容量(mL)
280
質量(g)
153
寸法(Φ×mm)
71×124
アズワン品番
65-2323-99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000