エスビット
エスビットの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エスビットの グラス・食器・カトラリー
エスビットの マグカップ・グラス・コップ
マジョリス サーモマグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26466127
品番
ESMGF450TLS
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
漏れないフリップトップ蓋付
滑り止め保護パッド付
材質
18-8ステンレス鋼/プラスチック(BPA及びフタル酸エステル含まず)
色
シルバー
容量(mL)
450
質量(g)
251
タイプ
フリップトップ蓋付
寸法(Φ×mm)
72×173
アズワン品番
65-2324-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000