立てられるつえ「クロスポッド」 CP-02シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26467195 品番 CP-02-B
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

どこでも立てられる自立式1点つえです。
特許登録済み商品です。(特許第6590177号)
歩行時は違和感なく1点杖として使用、手放す際には脚を開くことで安定して自立できます。
自立用脚の開閉は2アクション(グリップを持ち「回転/ロック解除」-「スライド」)の簡単操作です。
小型軽量で扱いやすい商品です。

材質支柱/アルミ、グリップ/木製(カナダ産楓) ブルー 質量(g)360 内径(Φmm)【足ゴム】16 パイプ径(Φmm)手元/19、杖先/16 全長(cm)約75〜97(2.5cm間隔・10段階調節) 適応身長(cm)約145〜185 アズワン品番65-2331-65
注意
※開閉式の4本脚はつえを自立させる為のもので、大きい加重には耐えられません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする