シールド式ハードマスク フィルム×3枚入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26467220 品番MG-1
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

フィルムを用いた、対浸透性に優れる飛沫防止用マスクです。
フレームに付けた前面、上面のフィルムで飛沫の拡散、侵入を防ぎます。
シェイプバーをあご先に付けることで前面フィルムの下部を絞り、顔との隙間を小さくしています。
鼻口を塞ぐことなく、飛沫を防ぎます。
紙、布マスクの上から着用出来、併せて着用することで、より効果を上げることが出来ます。
水洗い、アルコール消毒等が可能で、繰り返し使えるマスクです。
付属のネックストラップにより、首に掛けておくことが出来ます。
別売で交換用フィルム(「MG-1 交換用フィルム」 5枚入り)を用意しています。

付属品シールドフィルム×3枚、ネックストラップ 材質フレーム、シェイプバー/PP(ポリプロピレン)、フィルム/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)159×59×100 質量(g)約18 アズワン品番65-2331-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする