コンドルC プラスチック手袋パウダーフリー 100枚入り×10箱 SD840-00シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(10箱×100枚) 注文コード26471727 品番SD840-00MX-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

極薄だから素手感覚、着脱もスムーズ。
左右兼用、パウダーフリータイプ。
塩化ビニル樹脂製のため、ラテックスアレルギーの方でも手荒れをおこしにくい手袋です。
天然ゴムに比べ、油や洗剤に強い手袋です。
パウダーフリーなので、衛生的な作業やクリーン作業に適しています。

材質塩化ビニル(非フタル酸エステル系可塑剤) クリア サイズM 入数(枚)1000 全長(cm)約23 アズワン品番65-2348-51 粉有無パウダーフリー 甲幅(cm)約10.5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする