折り畳みタンブラー TU01シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26471824 品番 TU01BL
参考基準価格(税別)¥3,559 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

セッティングも収納も瞬間ワンタッチ
HYDAWAYタンブラーの容器は耐久性と伸縮性に優れたシリコンゴム製。底を軽く引っ張るだけで、あっと言う間に高さ14cm、容量473mLのタンブラーに早変わり!飲み終わったら上から軽く押し潰すだけで瞬時に折りたためます。
折りたたむと厚さは僅か2.5cmと超コンパクトに収まる上、重量もわずか213gと超軽量。厚さは10円玉の直径とほぼ同じくらいのサイズなので、ポケットにすっぽり収まり、バッグに入れても邪魔になりません。
スリーブはケース兼用でバッグに入れても汚れない
スリーブはタンブラーの専用ケースになっています。そのためタンブラーをバッグの中に入れておいても、ホコリなどで汚れる心配がありません。
また、使い終わったタンブラーを折り畳んでケースに入れれば、飲み口に付いた飲み残しでバッグの中を汚すこともありません。
ホットは2時間、アイスは4時間の優れた保温保冷性
HYDAWAYタンブラーはシリコン製でありながら、スリーブに断熱材を使うことで高い保温・保冷効果を実現しました。
実際に室温約24℃の状況で、約80℃のホットドリンクと約0℃のアイスドリンクの温度変化を8時間測定しました。
ホットドリンクなら2時間後でも約40.5℃で温かさが残り、アイスドリンクなら4時間後で約7.8℃なので、すぐにぬるくなることもありません。
これなら冬の寒いアウトドアでも熱々コーヒーを飲み終わるまでホットで楽しめ、炎天下のスポーツ観戦で飲む冷たいビールも長く楽しめます。
素材はシリコンもステンレスもすべてBPAフリー!LFGB基準の安全設計
HYDAWAYタンブラーは使っている素材の安全性やエコにもこだわっています。
容器に使っているシリコンゴムはLFGB(ドイツ食品衛生管理法検査安全基準)を満たした食品レベルの製品。
シリコンゴムは耐薬性が強く、万が一欠片を飲み込んでしまっても体内で溶けることなく便として排出されます。
またキャップはサトウキビの搾りかすから作られるバイオマスプラスチックを使用。
石油由来のプラスチックと違い、農産物の廃材から作るため環境にやさしく安全性の高い素材です。
さらにキャップの補強には錆び難く、再利用可能な304ステンレススチールを採用しています。
もちろん素材はスリーブに至るまで全てBPAフリー。人体に悪影響を及ぼすものは一切使用していません。
BPA:ビスフェノールAの略。
プラスチックなどに含まれる有機化合物で、体内に入ると健康に悪影響を及ぼすとされています。
プラスチックごみの削減に役立ち、サステナブルな社会の実現に貢献
HYDAWAYタンブラーは、元々ペットボトルやドリンクを提供する際に使われる、使い捨てプラスチックを減らしたいという思いで生まれた商品。
シリコンゴムは耐油性にも優れ、フロートなど脂肪が多いドリンクで使っても簡単に洗い落とせます。
もちろんタンブラー本体も食洗機での洗浄が可能。お手入れも簡単です。日常的にご使用いただくことで使い捨てプラスチックの量が減ります。

付属品スリーブ(材質:発泡剤、布) 材質【容器/ストロー】シリコンゴム ブルー 容量(mL)473 質量(g)213 材質(フタ)プラスチック(サトウキビ由来)/304ステンレススチール アズワン品番65-2351-82 寸法(幅W×高さH)(cm)10×14、10×2.5(折りたたみ時)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする