スタッキングマグカップ/ stamug 64040シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26471928 品番 64040-GW
参考基準価格(税別)¥2,106 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

大容量
最大容量が約300mLとコーヒーや紅茶はもちろん、スープにも対応できる大きさです。大きさと深さを利用して、サラダやデザートの器としても楽しめます。
持ちやすさと美しさ
飲み口から連続的に取っ手へと繋がるラインの美しさは、ありそうでなかったミニマルな形です。取っ手上部のなだらかなディンプルに親指が収まり、余分な力を必要とせずに、大きなマグを安定して持つことができます。
ライフスタイルに調和した色合い
カラーは定番色「白磁」「白マット」「黒マット」に加え、伝統的な陶器の釉薬の色合いを持つ、深い紺色の「海鼠(なまこ)釉」、石粒による個体差のある「白窯変(しろようへん)釉」、鉄が錆びて溶けだしたような「寂からし釉」の計6色展開。
ライフスタイルやお好みに合わせて選んでいただけます。

材質白磁土 Gloss white 質量(g)275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×110×80 アズワン品番65-2351-93 最大容量(mL)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする