曜日別特売
KN-400 キャニオンスプレー 角 KNシリーズ 三共コーポレーション 26472445

キャニオンスプレー 角 KNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード26472445品番KN-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥540

噴霧とジェットストリームに使える便利なレバー式スプレータイプ。

仕様GA 400mL材質本体/ポリエチレン(HDPE)、スプレー/ポリプロピレン(PP)容量(mL)400奥行(mm)59全高(mm)164口内径(Φmm)20コード4349020胴径(Φmm)91.5耐熱温度(℃)80アズワン品番65-2357-51耐寒温度(℃)-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする