リチウムグリース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ちょう度2号 タイプ#118 GA 80g 注文コード26472540 品番#146118
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品はちょう度・タイプ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

潤滑・機械安定・酸化安定性に優れた万能型グリースです。
各種ホイルベアリングおよび高速軸受潤滑用などに適しています。

タイプ#118 GA 80g 使用温度範囲(℃)-20〜120 ちょう度2号 コード4340954 色(キャップ) アズワン品番65-2365-27 危険物の類別非危険物 グリース茶褐

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26472540
2024-07-13
用途:
機械整備用
松尾農場 様 (農・林・水産業)

体勢がきつい時用の80g片手ガン補充用に使用してます。
フレキシブルノズルも装着してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする