リチウムグリース

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20本) タイプ#112 GA 400g 20本入 注文コード26472594 品番#146112
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はちょう度・タイプ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

潤滑・機械安定・酸化安定性に優れた万能型グリースです。
各種ホイルベアリングおよび高速軸受潤滑用などに適しています。

用途自動車、電動工具、小型モーター、ドアヒンジ、ワイヤー、チェーン、農機具、シャッター、自転車等の潤滑に タイプ#112 GA 400g 20本入 コード4341780 アズワン品番65-2365-73 危険物の類別非危険物

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26472540
2024-07-13
用途:
機械整備用
松尾農場 様 (農・林・水産業)

体勢がきつい時用の80g片手ガン補充用に使用してます。
フレキシブルノズルも装着してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする