三共コーポレーション
三共コーポレーションの グリース
三共コーポレーションの モリブデングリース
モリブデングリース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(20本)
注文コード
26472610
品番
#146122
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
特に耐摩耗性に優れ、有効に配合した二硫化モリブデンが金属面に付着し、焼き付けを防ぎ、機械等の寿命を延ばします。
給油間隔の延長・機械ならし運転用に
各種建設機械、一般産業機械の軸受、潤滑に
仕様
#122 GA 400g 20本入
使用温度範囲(℃)
-20〜120
ちょう度
2号
コード
4341783
色(キャップ)
黒
アズワン品番
65-2365-75
危険物の類別
非危険物
グリース
灰黒
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000