三共コーポレーション
三共コーポレーションの グリース
三共コーポレーションの リチウムグリース
リチウムグリース
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ちょう度
JIS2号
タイプ
#132 GA 2.5kg
注文コード
26472628
品番
#146132
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
ちょう度・タイプ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
万能型で長時間の使用に耐え、ベアリング、チェーン、ワイヤーロープ等の摺動部に。
用途
軸受部、自動車、単車、スクーター、自転車、ベビーカー、三輪車、ワイヤー、電動工具、刈払機、芝刈機、門扉、シャッター、耕運機、トラクター、バッテリーターミナル
タイプ
#132 GA 2.5kg
使用温度範囲(℃)
-25〜130
ちょう度
JIS2号
コード
4341790
アズワン品番
65-2365-79
危険物の類別
非危険物
高速回転速度範囲[r.p.m]
最高3600