成分水、ヒマシ油、グリセリン、シア脂、セタノール、ユズ果皮水、(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、ユズ種子油、ユズ果皮油、ユズ果実エキス、オリーブ果実油、プロパンジオール、ステアリン酸グリセリル(SE)、リンゴ酸ジイソステアリル、イソステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、1,2-ヘキサンジオール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、BG
使用方法適量を取り、手になじませてください。
タイプ高知県産YUZU
本体寸法(mm)30×117×19
内容量(g)20
香り高知県産ユズ精油の爽やかな香り
アズワン品番65-2367-24
保湿成分ユズ種子油、ユズ果実エキス