成分水、ヒマシ油、グリセリン、セタノール、シア脂、(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、レモン果実水、レモン果皮油、レモン果実エキス、オリーブ果実油、プロパンジオール、ステアリン酸グリセリル(SE)、リンゴ酸ジイソステアリル、イソステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、BG
使用方法適量を取り、手になじませてください。
タイプ瀬戸内レモン
本体寸法(mm)30×117×19
内容量(g)20
香り瀬戸内レモン精油の爽やかな香り
アズワン品番65-2367-25
保湿成分レモン果実エキス