ハンドクリーム 20g

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 成分水、ヒマシ油、グリセリン、セタノール、シア脂、(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、オレンジ果実エキス、イヨカン果皮油、オリーブ果実油、プロパンジオール、ステアリン酸グリセリル(SE)、リンゴ酸ジイソステアリル、イソステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、BG 注文コード26472935 品番-
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は成分など3種類から選べます 他の種類を見る

人気の国産柑橘ハンドクリームシリーズに待望のミニサイズが登場!携帯用・手軽に試したい方へ。
国産の香りにこだわった愛媛県・香川県産伊予柑精油を配合。
保湿成分シアバター(シア脂)とオリーブ果実油配合の肌なじみが良くサラッとした使い心地のハンドクリーム。
持ち運びに便利なミニサイズ。
プチギフトやお試し用にもおすすめ。
甘くみずみずしい爽やかな柑橘の香りに仕上げました。

成分水、ヒマシ油、グリセリン、セタノール、シア脂、(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、オレンジ果実エキス、イヨカン果皮油、オリーブ果実油、プロパンジオール、ステアリン酸グリセリル(SE)、リンゴ酸ジイソステアリル、イソステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、BG 使用方法適量を取り、手になじませてください。 タイプ国産柑橘 伊予柑 本体寸法(mm)30×117×19 内容量(g)20 香り愛媛県・香川県産伊予柑精油の甘くやさしい柑橘の香り アズワン品番65-2367-26 保湿成分オレンジ果実エキス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする