東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの その他LED電球
A型LED電球 LDAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
定格消費電力(W)
5.3
注文コード
26473389
品番
LDA5LDK40WT2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
光色・定格消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
LED一般タイプ電球。
40W相当
電球色
調光器対応
仕様
【断熱施工器具】×
種別
40W相当
材質
【グローブ】樹脂
全長(mm)
102
質量(g)
47
口金
E26
外径(Φmm)
56
定格消費電力(W)
5.3
全光束(Lm)
485
定格入力電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
対応
【密閉器具】○、【調光器】○
色温度(K)
3000
アズワン品番
65-2476-70
配光角度(°)
180
光色
電球色
色(グローブ)
乳白