PP Rc1/4メスネジ付きチューブロックアダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード26473608 品番TE2161306
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290

ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R1/4インチオスまたはRc1/4インチメスネジ付きです。
コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。
ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)製で、TE2160312のみナットがガラス繊維強化の黒色ポリプロピレン(PP)製です。
使用温度+4〜90℃。
10個入の袋単位の販売です。

寸法(mm)20×28L 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)4×6 アズワン品番65-2494-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする