WECURE(トンボ)
WECURE(トンボ)の ユニフォーム・シューズ
WECURE(トンボ)の ユニフォーム
WECURE(トンボ)の ドクターコート・診察衣
レディースコート サックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26473669
品番
MCM700-70 M
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
女性らしい印象のクローバーカラーのデザインです。
お客様と向き合う時の気持ちにフィットする、シンプルで安心感のある装いです。
色
サックス
サイズ
M
混率(%)
【本体】ポリエステル100(ストレッチラチネライト)・【襟こし・ベンチレーション】ポリエステル95/綿5(軽量鹿の子)
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
85
バスト(cm)
98
アズワン品番
65-2494-51
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000