Micronic Europe B.V.
Micronic Europe B.V.の 研究関連用品・実験用必需品
Micronic Europe B.V.の 実験関連品
ノンコードプッシュキャップチューブ 1.40mL バルク U底タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(960本)
注文コード
26475480
品番
MP32022
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
Push cap用クライオチューブです。
クラス7クリーンルームで製造しています。
DNA/RNA/Pyrogenフリー。
オプションにて滅菌可能です。
仕様
【ワーキングボリューム】Push cap(+21℃)/1.14mL、Push cap(-20℃)/1.01mL、Push cap(-80℃)/0.95mL、【ファーマット】96well format
材質
Highest purity polypropylene
容量(mL)
1.40(正味)
タイプ
U底、チューブ
使用温度範囲(℃)
-80〜100
呼び径(B)
Tube hight/44mm、Tube hight with Push cap/45mm
アズワン品番
9-1087-51
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000