P.Pブッシング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)32×25 注文コード26476819 品番R1.1/4xRc1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など7種類から選べます 他の種類を見る
使用温度(℃)-10〜110 常用圧力(MPa)0.7 材質PP 形状ブッシング 全長(mm)50 寸法L(mm)50 外径(Φmm)44.5 呼び径(A)32×25 寸法A(Φmm)44.5 寸法HEX(mm)45.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする