LEDネックツインライト 2WAY

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26476880 品番LHP-N24A5
参考基準価格(税別)¥1,982 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

首にかけたままハンズフリーで使用できるネックライト
ライトが簡単に脱着できハンディーライトとしても使用できます
ネックベルトは上下120度に角度調整可能
底面はマグネットなので金属物に装着できます
明るさ最大約240ルーメン(2本同時点灯、Highモード時)
連続点灯は約5.5時間(Lowモード時)
単3乾電池2本使用(電池別売)

本体質量(g)約113(電池別) 保護等級IPX3(JIS C0920:2003による) 連続使用時間(時間)約2.5(High)/約5.5(Low)(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 光源LED(交換できません) 使用電池単3形乾電池1本(電池別売)※1本の時 外寸(幅W×高さH)(mm)約160×220 照度(Lux)High時:0.1mで約36000、0.5mで約1650、1mで約450、Low時:0.1mで約14500、0.5mで約880、1mで約230 光束(Lm)約120(High)/約60(Low)※1本の時 電球の種類LED
取扱説明書:(1.26MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26476880
2025-10-15
用途:
自動車車内の配線作業
自動車・二輪車・自転車関連業

たまたまなのかそもそもなのか、半年と持たずに点いたり消えたりキチンと点灯せずに結果、安物買いの銭失いとなりました。保自己責任ですが保証書は保存しておくべきでした…

2025-05-15
用途:
新聞配達のバイトの時に
k.オフィス 様 (建設業・工事業)

バイク運転に支障があるかなと心配したが、問題はなさそう。案外、ずれを気にしたけど、上手く出来てます。防水ではないけど、使ってみます。ライトを手に持たなくて済むのは、より、安全です。後は、耐久性がどの位かが、気になります。値段以上の便利さです。

2025-01-26
用途:
エンジン類の燃料入れ

久々に、便利なものを購入しました。燃料をどこまで入れればよいかわかりにくかったですが、ライトを持たず両手が使えるのはうれしいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする