LEDクリップライト 500Lm 昼白色

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26477467 品番LTC-LC36-W
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当)
セードが180度回転、横向きにもできます
スイッチがセードにありON/OFFしやすい
タッチ式ON/OFFスイッチ
屋内用

付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(g)約320(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約6.4 出力12V(直流)0.42A 電源専用ACアダプター コード長さ(m)約2 全光束(Lm)約500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約30×15×345、クリップ…約62×73×91 入力AC100-240V〜 50/60Hz 0.3A 光源LED×36灯(交換不可) アーム寸法(mm)約328 取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下 色(本体)ホワイト 照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時) 光色昼白色 電球の種類LED
取扱説明書:(1.34MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
書類作成
株式会社アスト 様 (卸売・小売業)

明るさもちょうどよく、使い勝手がよい。
使う場所に持ち運び クリップで挟むだけでよいところがGOOD

2025-03-10
用途:
出張先の夜間作業
新英工業 株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

クリップ式を探して当商品に行き当たりました。試しに真っ暗な部屋で点灯してみました。明るさは十分でした。クリップ式は装着する場所に困りませんので、夜間の外での作業に良いと、試しに1個購入しましたが、あと2個購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする