用途玄関前に、通路や階段に、ガレージに
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台×1個、L形ボルト×1本(ちょうナット、ボルトカバー付き)、保証書付取扱説明書
質量(g)約320(本体のみ)
全光束(Lm)最大400
取付寸法(mm)(クランプ)厚さ:最小約15/最大約100、パイプ径:最小約30/最大約85
保護等級IP44
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約106×248×122
検知範囲取り付け高さ約2mの場合、最長約12m、最大約180°
使用電池単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線
点灯方式切替モード:昼(周囲が明るくても暗くても点灯)、夜(周囲が暗いときのみ点灯)
電池寿命1日10回点灯の場合:約5か月(点灯時間を15秒にした場合)、約14か月(点灯時間を5秒にした場合)
検知方式焦電型赤外線センサー
使用場所屋内/屋外
光色昼光色
灯数1
点灯時間約5〜15秒調節可能
電球の種類LED