デスク下電源タップ収納ラック タワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26478018 品番6049
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ごちゃつきやすい電源タップをすっきりと収納。
デスク下や壁面、スチールワゴンなどに簡単に取り付けできる電源タップ収納です。
余りがちなコードもまとめて収納できるのでデスクまわりをすっきりと整頓できます。
取り付け方が選べる便利な収納ラック。
木ネジで留めてデスク下の配線整理に。
マグネットでデスクワゴンにつければ小物も置くことができます。
石こうボードピンや木ネジで壁に設置可能です。

付属品石こうボードピンセット×2、木ネジ×4、マグネット×1、滑り止め×2 材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約1000 シリーズtower 耐荷重(kg)トレー:約1、収納部:約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×10.5×12 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トレー:30×7.5、収納部:32×7.5×11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする