エントランスコートハンガー タワー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26478045 品番 5913
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,920
販売価格(税別)
7,200

玄関先やオフィスで使えるスマートなコートハンガー。
天然木のフックがアクセントのお洒落なコートハンガー。
スマートな設計なのであまり場所を取らず、玄関先に置くことが出来ます。
先端に木目調のアクセント。
下段にもフックがあるのでバッグなどの一時掛けに。

ブラック 付属品六角レンチ×2 材質本体・台座:スチール(粉体塗装)、フック先端部品:天然木 質量(g)約3000 耐荷重(kg)約5(上部フック:約2.5、中部フック:約2.5) 寸法(cm)上部フック:長さ約15.5・地面からの高さ約159、中部フック:長さ約4.5・地面からの高さ約94 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×30×162.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする