帽子収納スタンド タワー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26478079 品番 6127
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600

置き場所に困る帽子を掛けて収納。
個数や収納場所に合わせて横幅を調節できる帽子収納スタンド。
帽子を掛けて収納できるので、帽子の型くずれを防ぎ、目当ての帽子をサッと取り出すことができます。
帽子を最大10個収納可能。
掛けておけるので型くずれを防ぎます。
置きたい場所や個数に合わせて伸縮可能。
フックは(大)(小)の2サイズ。
帽子に合わせて使い分けできます。
フックはお好みの位置に取り付け可能。

ホワイト 付属品六角レンチ 材質フレーム・バー:スチール(粉体塗装)、フック(大)(小)×各5:ABS樹脂 質量(g)約2400 耐荷重(kg)本体:約2.5、フック(大)(小):1つあたり約0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5〜70×15×37 適合寸法(cm)奥行き34以内の帽子※帽子の形状やフックの種類によって異なります 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40〜69.5×15×34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする