山崎実業
山崎実業の 内装商品
山崎実業の 神棚
神札スタンド リン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26478246
品番
6142
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
神札の定位置に!シンプルなので部屋になじむ置き型神札スタンド。
神棚がないご家庭で置き場に困っていた神札を祀ることができる置き型のスタンドです。
複数の神札を祀ることができるワイドタイプ。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、天然木積層合板
色
ナチュラル
質量(g)
約250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×5×11
寸法(幅W×奥行D)(cm)
25×3