山崎実業
山崎実業の 内装商品
山崎実業の 神棚
神札スタンド リン シングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26478255
品番
6143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
神札の定位置に!シンプルなので部屋になじむ置き型神札スタンド。
神棚がないご家庭で置き場に困っていた神札を祀ることができる置き型のスタンドです。
一体の神札を祀ることができるシングルタイプ。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、天然木積層合板
色
ブラウン
質量(g)
約95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.5×5×11
寸法(幅W×奥行D)(cm)
10.5×3