山崎実業
山崎実業の 内装商品
山崎実業の 神棚
神札スタンド リン シングル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26478264
品番
6144
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
神札の定位置に!シンプルなので部屋になじむ置き型神札スタンド。
神棚がないご家庭で置き場に困っていた神札を祀ることができる置き型のスタンドです。
一体の神札を祀ることができるシングルタイプ。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、天然木積層合板
色
ナチュラル
質量(g)
約95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.5×5×11
寸法(幅W×奥行D)(cm)
10.5×3