ミシン収納バッグ タワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26478508 品番6119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

置き場所に困るミシンを収納できる!持ち運びにも便利なミシン収納バッグ。
広げて、そのままミシン掛けができます。
広い作業スペースとしても。
散らかりがちな小物類を収納できる便利なポケット付き。
ポケット1:本体の内側に大きな収納ポケット付き。
説明書などの収納に。
ポケット2:フタの内側に小分けの収納ポケット付き。
裁縫小物類の収納に。
ポケット3:フタの外側にもマチのある大きなポケット付き。
ミシンに付属しているフットコントローラーなどの収納に。
出しておいても生活感のでないデザイン。
ホコリなどからミシンを守ります。
広げるとアイロンマットになるので、ミシン掛け必須のアイロン掛けが同時にできます。
アルミコーティング加工:表面の「アルミコーティング加工」が高い熱効率を発揮。
素早いアイロン仕上げが可能です。

材質掛け面:綿100%(アルミコーティング加工)、表面、・取っ手:、綿100%、中綿:ポリエステル、クッション材:ポリウレタンフォーム(ボンディング加工)、中面シート:ポリエチレン、メッシュポケット・面ファスナー:ナイロン ブラック 質量(g)約1200 シリーズtower 耐荷重(kg)約7.5 耐熱温度(℃)約220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立てサイズ:46×25×31(取っ手含まず) 適合寸法(cm)幅41×奥行23×高さ30以下のミシン ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)本体ポケット:約42×19、フタポケット:約21×19(1つあたり)、フタ外側ポケット3:約W22×D4.5×H19 寸法(幅W×奥行D)(cm)本体掛け面サイズ:約100.8×51、フタ掛け面:約25×22(1つあたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする