ボトル型ティッシュケース リン S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26478517 品番 5979
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

ボトル型のスタイリッシュなティッシュケース。
縦型なので、場所をとりません。
本体がスチール製で重いから安定感があり、ティッシュの取り出しもスムーズ。
ティッシュの詰め替えが簡単なパッキン付きの蓋。
簡単に市販のティッシュの詰め替えが可能です。
上からティッシュを取り出せるボトル型なので、ボックス型に比べて省スペースで置き場所を選びません。
車のドリンクホルダーやサイドポケットにも。

適合一般的なサイズのティッシュペーパー:枚数120枚(60組)、カップホルダー:底部の直径約6.8cm、蓋直径約7cmのサイズが入るドアポケットやコンソールボックス等の純正カップホルダー 材質本体:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木積層合板、パッキン:シリコーン ブラウン 質量(g)約300 シリーズRIN 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×23.8 直径×高さ(cm)本体:6.5×22、蓋開口部:3.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする