曜日別特売
5982 ボトル型ティッシュケース リン L 山崎実業 26478544

5982 ボトル型ティッシュケース リン L 山崎実業 26478544
5982 ボトル型ティッシュケース リン L 山崎実業 26478544
5982 ボトル型ティッシュケース リン L 山崎実業 26478544
5982 ボトル型ティッシュケース リン L 山崎実業 26478544
5982 ボトル型ティッシュケース リン L 山崎実業 26478544

ボトル型ティッシュケース リン L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1個注文コード26478544品番5982
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
2,700

ボトル型のスタイリッシュなティッシュケース。
縦型なので、場所をとりません。
本体がスチール製で重いから安定感があり、ティッシュの取り出しもスムーズ。
ティッシュの詰め替えが簡単なパッキン付きの蓋。
簡単に市販のティッシュの詰め替えが可能です。
上からティッシュを取り出せるボトル型なので、ボックス型に比べて省スペースで置き場所を選びません。

適合一般的なサイズのティッシュペーパー:枚数400枚(200組)材質本体:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木積層合板、パッキン:シリコーンナチュラル質量(g)約450シリーズRIN寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.2×9.2×23.8直径×高さ(cm)本体:8.8×22、蓋開口部:3.5繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする