適合約幅11.5×直径12cm以内(芯の内径3.8cm以上)の一般的なトイレットロールペーパー(2ロール)
取付可能対象光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面)
材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)約120
奥行(mm)約60
耐荷重(kg)約1
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×7.3×25 (フィルムフック含まず)