ウォールトイレットペーパーホルダー タワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26478989 品番6012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

石こうボードピンで壁に浮かせて設置できるトイレットペーパーホルダー。
トイレットペーパーを差し込むだけの簡単収納。
トイレットペーパーを2個、浮かせて収納できます。
ホルダー部に幅があるので、トイレットペーパーをしっかりとホールドしてくれます。
壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けることができます。
浮かせて収納できるので、床のお手入れも簡単です。
石こうボードピンで壁に浮かせて設置できるトイレ用品収納シリーズ。
トイレットペーパーにスプレー・掃除用品・補助便座など、すぐに使いたいものを簡単収納。

取付可能対象壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 材質本体:スチール(粉体塗装)、石こうボードピンセット×2(取付けピース:ABS樹脂×2、クギ:ステンレス×6、キャップ:ポリエチレン×2) ブラック 質量(g)約110 奥行(mm)約58 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×7×25 適合寸法(cm)幅11.5×直径12以内(芯の内径3.8以上)の一般的なトイレットロールペーパー(2ロール)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする