GT-CP1663AWX-PS BL ガスふろ給湯器 スリム(スタンダード) 屋外壁掛形 ノーリツ 26483855

ガスふろ給湯器 スリム(スタンダード) 屋外壁掛形

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
ガスの種類12A・13A
給水・給湯接続R1/2(15A)
号数16号
内容量1台注文コード26483855品番GT-CP1663AWX-PS BL
参考基準価格(税別)¥501,600販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

エコ運転、ごきげんオート、自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、QU-1対応(RC-G001系リモコン選定時)、おそうじ浴槽/自動排水栓、エネポ対応

用途
キレイと安心で毎日の暮らしをサポート。エコジョーズ対応、エコスイッチでさらに進化しました。
ガスの種類
12A・13A
給水・給湯接続
R1/2(15A)
号数
16号
仕様
低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプ
フルオート
形式
設置フリー形 ドレンアップ方式
リモコン
別売
設置形態
屋外壁掛形
グリーン購入法
適合
関連資料:(0.25MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする