石油ふろ給湯器(オート)セミ貯湯式高圧力型 屋外据置形 エコフィール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26490250 品番OTX-CH4503SAYMV
参考基準価格(税別)¥404,200 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は関連資料2種類から選べます 他の種類を見る

エコ運転、風呂配管クリーン、たし湯、たし水、沸上予約、呼出、1F、ヒーター、給油検知対応

仕様低Noxバーナー搭載 タイプオート 形式セミ貯湯 リモコン別売 設置形態屋外据置形 グリーン購入法適合 給湯能力(kW)4万
関連資料:(0.18MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする