ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 石油給湯器
石油ふろ給湯器(オート)セミ貯湯式高圧力型 屋内据置形 エコフィール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26490478
品番
OTX-CH4503SAFMV
参考基準価格(税別)
¥404,200
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
エコ運転、風呂配管クリーン、たし湯、たし水、沸上予約、呼出、1F、ヒーター、給油検知対応
仕様
低Noxバーナー搭載
タイプ
オート
形式
セミ貯湯
リモコン
別売
設置形態
屋内据置形/強制排気形
グリーン購入法
適合
給湯能力(kW)
4万
関連資料:
(0.18MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません