曜日別特売
PFR-100L50 100Wワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 26497617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100Wワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台出力電圧(V)定格容量100W内 MAX50注文コード26497617品番PFR-100L50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥104,000

PFRシリーズは、自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。
最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはRS-232C、USBを標準装備、GタイプはLANおよびGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。

出力電流(A)定格容量100W内 MAX10出力電圧(V)定格容量100W内 MAX50定格電力(W)100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×124×301RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26497617PFR-100L5044731026PFR-100L50NPFR-100L50 PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 44731026PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする