※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100Wワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力電圧(V)定格容量100W内 MAX50 注文コード26497635 品番PFR-100L50G
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は出力電圧など9種類から選べます 他の種類を見る

PFRシリーズは、自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。
最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはRS-232C、USBを標準装備、GタイプはLANおよびGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。

出力電流(A)定格容量100W内 MAX10 出力電圧(V)定格容量100W内 MAX50 定格電力(W)100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×124×301 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする