※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100Wワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 出力電圧(V)定格容量100W内 MAX50 注文コード26497933 品番PFR-100L50(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥119,000
この商品は出力電圧など9種類から選べます 他の種類を見る

PFRシリーズは、自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。
最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはRS-232C、USBを標準装備、GタイプはLANおよびGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。

出力電流(A)定格容量100W内 MAX10 出力電圧(V)定格容量100W内 MAX50 定格電力(W)100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×124×301 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26497933 PFR-100L50(校正書・トレーサビリティ体系図付) 44731035 PFR-100L50N(校正書・トレーサビリティ体系図付) PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 1個 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする