※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台出力電圧(V)定格容量100W内 MAX250注文コード26497976品番PFR-100M250(校正書・トレーサビリティ体系図付)
PFRシリーズは、自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。
最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはRS-232C、USBを標準装備、GタイプはLANおよびGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。