曜日別特売
PFR-100M250G(校正書・トレーサビリティ体系図付) 100Wワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 26497994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100Wワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台出力電圧(V)定格容量100W内 MAX250注文コード26497994品番PFR-100M250G(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

PFRシリーズは、自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。
最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはRS-232C、USBを標準装備、GタイプはLANおよびGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。

出力電流(A)定格容量100W内 MAX2出力電圧(V)定格容量100W内 MAX250定格電力(W)100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×124×301RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする