曜日別特売
SCA2-T-FC-80B-25 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FC-80B~) CKD 26502649

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCA2-T-FC-80B-25 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FC-80B~) CKD 26502649
SCA2-T-FC-80B-25 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FC-80B~) CKD 26502649
SCA2-T-FC-80B-25 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FC-80B~) CKD 26502649
SCA2-T-FC-80B-25 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FC-80B~) CKD 26502649

セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FC-80B~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25注文コード26502649品番SCA2-T-FC-80B-25
参考基準価格(税別)¥46,060販売価格(税込)¥47,089
販売価格(税別)
42,808
ストローク(mm)25取付方式ヘッド側特殊フランジ形作動方式複動チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする