三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の 切断機用カッター(チップソー)
黒いイナヅマGL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26504294
品番
LC-GL12
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ロングライフ設計のエンジンカッター用スタンダードタイプ
外径(Φmm)
305
内径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.8
用途
コンクリート切断用
付属リング(mm)
20/22
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ高さ(mm)
6.0