黒いイナヅマGL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26504373 品番 LC-GL14
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ロングライフ設計のエンジンカッター用スタンダードタイプ

外径(Φmm)350 内径(Φmm)25.4 刃厚(mm)3.0 用途コンクリート切断用 付属リング(mm)20/22 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする